| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338426 Herst.-Nr.: 142532 EAN/GTIN: 5010266264936 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE LB 8191 ist eine schwarze Sprühbeschichtung auf MoS?-Basis, die Metallteile gegen Korrosion schützt. Sie ist hochtemperaturbeständig, schnell trocknend und reduziert effektiv die Reibung. Dieser Trockenschmierstoff verhindert auch Festfressen und verbessert die Leistung von Ölen und Fetten. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -40 und +340 °C. • verminderte Reibung• schnell trocknend• hohe Temperaturbeständigkeit• verhindert Festfressen• verbessert die Leistung von Ölen und Fetten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 142532 | Werksnummer: | 142532 | Profil: | 12x400ML Aerosol can | Gewicht netto Kg: | 0,611000 | Gewicht brutto Kg: | 0,611000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Schmierspray, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, Sprühöl, Ölspray, trocken-schmiermittel 400 ml, loctite lichthärtende klebstoffe, loctite trockenschmierstoff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,78* | € 30,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,87* | € 30,23* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 25,21* | € 31,76* | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 26,00* | € 32,43* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 37,69* | € 46,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 381,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|