| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-257567 Herst.-Nr.: 009128100080020 EAN/GTIN: 4043952176764 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009128100080020, Zylinderschrauben D 912 8.8 M 8 X 20 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1233 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch m8 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, ZYLINDERSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0278* | € 0,0415* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0301* | € 0,0424* | | | | | 10 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0282* | € 0,0441* | | | | Lager 260 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0378* | € 0,053* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 8,50* | ab € 0,0386* | € 0,054* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|