| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-255625 Herst.-Nr.: 009122000030030 EAN/GTIN: 4043952154861 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009122000030030, Zylinderschrauben DIN 912 12.9 M 3 x 30, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 186 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, ZYLINDERSCHRAUBEN, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0225* | € 0,0325* | | | | | 17 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0244* | € 0,0346* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0347* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,026* | € 0,0355* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0306* | € 0,0412* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|