| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-238605 Herst.-Nr.: 009829400120000 EAN/GTIN: 4043952345726 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009829400120000, 6kt.Mu. mit Klemmteil D 982 A 4 M 12, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1660 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, m12 din982 a4, din 6924, din 6924 a4, 6KT.MU. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1688* | € 0,2487* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,1823* | € 0,2523* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,1711* | € 0,259* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,1947* | € 0,2666* | | | | Lager 260 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2166* | € 0,2966* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|