| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009829400120000 Herst.-Nr.: 009829400120000 EAN/GTIN: 4043952345726 |
| |
|
| | |
| ~DIN 982 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.660 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, m12 din982 a4, din 6924, din 6924 a4, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, M12, M 12, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM982120, 00982.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1688* | € 0,2487* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,1823* | € 0,2523* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,1711* | € 0,259* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,1947* | € 0,2666* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,2001* | € 0,2701* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,435* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|