| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-238575 Herst.-Nr.: 009809440100000 EAN/GTIN: 4043952344804 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009809440100000, Sechskantmuttern DIN 980 A 4 V M 10 DIN 934 mit 3-Punkt-Quetschung, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1060 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6925 Sechskantmutter, DIN 980, DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, Sicherungsmutter (ohne Norm), sicherungsmutter (ohne norm), Elastik-Stoppmuttern, SECHSKANTMUTTERN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1499* | € 0,1981* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,174* | € 0,214* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,171* | € 0,216* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1815* | € 0,2215* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2011* | € 0,2411* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 120,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|