| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009809440100000 Herst.-Nr.: 009809440100000 EAN/GTIN: 4043952344804 |
| |
|
| | |
| ~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 10 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.060 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6925 Sechskantmutter, DIN 980, DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, Sicherungsmutter (ohne Norm), sicherungsmutter (ohne norm), Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, VM10, VM 10, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM980100, 00980.944 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1737* | € 0,1899* | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1569* | € 0,1929* | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2021* | € 0,2021* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2145* | € 0,2145* | | | | | 18 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2011* | € 0,2511* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1569* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 96,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|