| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-238574 Herst.-Nr.: 009809440080000 EAN/GTIN: 4043952344798 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009809440080000, 6kt.Mu. mit Klemmteil D 980 A 4 V M 8, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 510 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 6925 m8 a4, edelstahlmutter din 6925, din 6925 m8, 6KT.MU. |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0786* | € 0,1106* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,089* | € 0,1173* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0797* | € 0,1173* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,103* | € 0,134* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,109* | € 0,1421* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|