| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009809440080000 Herst.-Nr.: 009809440080000 EAN/GTIN: 4043952344798 |
| |
|
| | |
| ~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 8 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.510 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 6925 m8 a4, edelstahlmutter din 6925, din 6925 m8, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, VM8, VM 8, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM98080, 00980.944 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0788* | € 0,1115* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0887* | € 0,1181* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0803* | € 0,1181* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,103* | € 0,136* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,109* | € 0,1441* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 55,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|