Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 934.1-13-SW, Ganter Abdeckkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1042564
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     934.1-13-SW
EAN/GTIN:
     4045525537330
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Kunststoffkappe Sechskantschrauben
Sechskantmutter ohne Norm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 934.1-13-SW, Abdeckkappe, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
sw:
13
Farbe:
SW
Werkstoff:
PE, Kunststoff (Polyethylen PE)
d0 für DIN Muttern oder Schrauben:
M 8
d1:
16.3
d2:
12.8
h1:
15
h2:
8.5
h3:
14
t ~ max.:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, Abdeck-Kappe, ABDECKKAPPE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,102*
€ 0,166*
1 Tag
645
1
€ 9,90*
ab € 0,102*
€ 0,166*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,102*
€ 0,166*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,166*
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.