Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappen für Sechskantmuttern / -schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-934.1-13-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     934.1-13-SW
EAN/GTIN:
     4045525537330
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Kunststoffkappe Sechskantschrauben
Sechskantmutter ohne Norm
Abdeckkappen GN 934.1 sind auf die Schlüsselweiten von Sechskantmuttern / -schrauben nach DIN 933 / DIN 934 ausgelegt. Sie schützen vor Verschmutzungen, Korrosion und verdecken optisch ansprechend hervorstehende Schrauben und Muttern. Zudem wird die Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten verringert. Die Abdeckkappen lassen sich von Hand oder mit einem Schonhammer montieren.
Weitere Informationen:
sw:
13
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
Werkstoff:
PE - Kunststoff (Polyethylen PE)
d0 für DIN Muttern oder Schrauben:
M 8
d1:
16.3
d2:
12.8
h1:
15
h2:
8.5
h3:
14
t ≈ max.:
12
RoHS:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,102*
€ 0,166*
Lager 1515
645
1
€ 9,90*
ab € 0,102*
€ 0,166*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,102*
€ 0,166*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,166*
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.