Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061404, Verbundankerplatte VAS2 für AS5-2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-951964
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     VAS2-530/DL330-AS5-2,0
EAN/GTIN:
     4053569813143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbundankerplatte
Verbundankersystem
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061404, Patentiertes VerbundAnker-System für Säulenschwenkkran ASSISTENT AS Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung als Rundschleppkabel , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Ausführliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb , Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle Patentiertes VerbundAnker-System Zur Direktmontage auf ebenem Betonboden (Betonqualität B25, Diche mind. 190 mm) inkl. VerbundAnker und Schrauben. Sofortige Inbetriebnahme, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
Ø Verbundanker-Platte:
530 mm
Herstellerartikelnummer:
VAS2-530/DL330-AS5-2,0
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00061404, VERBUNDANKERPLATTE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,27*
€ 846,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,81*
€ 852,95*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,25*
€ 1.007,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,52*
€ 989,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,93*
€ 948,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,78*
€ 918,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,27*
€ 872,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.