Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014120, Feurgs. Stahlschrank 70351226x650x500mm 2 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-660653
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     1160-000
EAN/GTIN:
     4332163733874
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014120, Feuergeschützte Flügeltürenschränke Diese feuergeschützten Flügeltürenschränke für Büro, Lager undArchiv sind alle doppelwandig gebaut und mit nicht brennbaren Spezial-Isolierplatten ausgestattet.Ein verhältnismäßig geringes Schrankgewicht erleichtert den Transport bei Treppen und längeren Strecken. Auch geeignet für Räume mit geringerer Bodenbelastbarkeit. , Material: Stahlkonstruktion mithochwertiger Einbrennbeschichtung , Gehäuse: allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102), Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen , Flügeltüren: oben und unten in stabilen Drehbolzen lagernd , Verbesserte Einbruchsicherheit: durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Bolzenwerk: 5-riegelig , Doppelbart-Sicherheitsschloss: mit 2 Schlüsseln, Schrankgriffe in schwarz , Tragkraft pro Einlegeboden: ca. 70 kg Info: Die 1226 mm hohen Schränke werden inklusive melaminharzbeschichteter, 25 mm starker Abdeckplatte in grau geliefert. 1 Tür, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65610 GRAMM
Maße BxTxH:
650x500x1226 mm
Gewicht:
ca. 64 kg
Tragkraft Fachboden:
70 kg
Herstellerartikelnummer:
1160-000
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,74*
€ 971,31*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,89*
€ 971,89*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,37*
€ 1.044,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.096,50*
€ 1.243,04*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.361,16*
€ 1.540,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,04*
€ 1.479,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,41*
€ 1.474,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,51*
€ 1.411,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,48*
€ 1.367,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,50*
€ 1.304,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-80
ab € 30,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1160-80
ab € 20,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1170-80
ab € 21,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.