Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001007, Säulenschwenkkran M 360 2000 kg 3000 mm m. E-Zug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-653421
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     M20-3.0 SIEHF
EAN/GTIN:
     4330816312797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001007, Säulenschwenkkran 360, mit Elektrokettenzug Die Säulenschwenkkrane sind für den mittelschweren Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S3 , Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Schleifringkörper, Stromzuführung als Rundschleppkabel-Ausführung , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz , Steuerspannung: 24 V , Ausführliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb , Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1019000 GRAMM
Tragfähigkeit:
2000 kg
Ausladung (A):
3000 mm
Bauhöhe (B):
3670 mm
Flanschbreite (F):
150 mm
Hebezeugbauhöhe (C):
684 mm
Herstellerartikelnummer:
M20-3.0 SI8F-HF
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00001007, SÄULENSCHWENKKRAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.395,69*
€ 11.668,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.460,14*
€ 11.729,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.668,84*
€ 13.885,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.593,22*
€ 13.795,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.433,17*
€ 13.605,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.395,69*
€ 13.560,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.