| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-653418 Herst.-Nr.: M10-3.0 SIEHF EAN/GTIN: 4330816312766 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900001004, Säulenschwenkkran 360, mit Elektrokettenzug Die Säulenschwenkkrane sind für den mittelschweren Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S3 , Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Schleifringkörper, Stromzuführung als Rundschleppkabel-Ausführung , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz , Steuerspannung: 24 V , Ausführliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb , Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle, Fabrikat: Vetter Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 620000 GRAMM | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Ausladung (A): | 3000 mm | Bauhöhe (B): | 3610 (3670) mm | Flanschbreite (F): | 120 (150) mm | Hebezeugbauhöhe (C): | 573 mm | Herstellerartikelnummer: | M10-3.0 SI6F-HF | Herstellername: | Vetter Krantechnik GmbH | Markenname: | VETTER Krantechnik | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00001004, SÄULENSCHWENKKRAN |
| | |
| |