Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001073, Säulen-Schwenkkran AS 125 kg 4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-653087
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     AS1,25-4,0
EAN/GTIN:
     4053569844475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001073, Säulenschwenkkran ASSISTENT AS, ohne Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung als Rundschleppkabel , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz,Steuerspannung: 24 V , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Ausführliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb , Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
261000 GRAMM
Tragfähigkeit:
125 kg
Ausladung (A):
4000 mm
Bauhöhe (B):
2790 mm
Fundamentkantenlänge:
1050 mm
Flanschbreite (F):
91 mm
Herstellerartikelnummer:
AS1,25-4,0
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: belastung 125kg säulenschwenkkran, 00001073, SÄULEN-SCHWENKKRAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.580,66*
€ 2.787,53*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.233,69*
€ 3.452,49*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.452,49*
€ 4.108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.409,88*
€ 4.057,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.292,72*
€ 3.918,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.239,28*
€ 3.854,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.233,69*
€ 3.848,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.