Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestreifengeber für Nassklebeband Papierklebeband Maschine activaDispenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8976
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     AC-NK4000
EAN/GTIN:
     9188976000017
Suchbegriffe:
Klebestreifengeber
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Papierklebeband
activaPaper® Nassklebeband-Maschine NK4000


Nassklebeband geht mit dem darunterliegendem Karton eine maximale Bindung ein und macht ein unerwünschtes Öffnen unmöglich.

Dieser Streifengeber ist die perfekte Ergänzung für Ihren Betrieb und gewährleistet einen reibungslosen Ablauf.
Die bunten Tasten ermöglichen eine schnelle Bedienung und ein einfaches Einprägen der Tastenanordnung.
Verschiedene Arbeitsmodi erleichtern das Arbeiten und garantieren Effizienz.

Auto-Modus | programmierbarer Modus | doppelte Länge | Längeneinstellungen | Temperaturkontrolle

  • geeignet für verstärkte und unverstärkte Nassklebestreifen
  • Nassklebestreifenbreiten: 50 - 80 mm
  • maximale Rollenlänge: 250 m
  • farbiges Softtouch-Bedienfeld
  • 10 vorgegebene Streifenlängen von 15 - 105 cm
  • 2x Taste um die 10 vorgegebenen Streifenlängen zu verdoppeln
  • manueller Vorschub für beliebige Längen
  • +/- Taste um die Längen individuell einzustellen
  • Automatik-Modus
  • regulierbare Oberheizung

Technische Daten:
  • Technische Daten:
  • Stromanschluss: 220 V / 50 Hz
  • Abmessung: 48x33x28 cm
  • Gewicht: 12 Kg brutto
  • Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 30m/Min.
  • WEEE-Reg-Nr. DE 31062111
Weitere Suchbegriffe: Papierpackband, 1-pack papierklebeband, papier klebeband, LUFTKISSENMASCHINE, Klebebänder, Zubehör, Spezial-Abroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 918,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,24*
€ 1.174,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,07*
€ 1.155,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,42*
€ 1.126,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,05*
€ 1.106,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,01*
€ 1.092,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
AC-NK4652
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.