Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband 70 x 200m 60 g/m2 mit PK6 Kleber beschichtet, Papier braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4172
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     AC-NK4652
EAN/GTIN:
     9184172000011
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Das Papierpackband activaTape Paper ist 70 mm breit und hat 200 Laufmeter.

Es ist speziell für die Nassklebeband-Maschine NK4000 entwickelt worden.
Es ist auf einer Seite mit unserem PK6 Kleber beschichtet. Dieser Kleber klebt sehr gut auf fast allen Verpackungsmaterialien.
Auch Recycling-Kartonagen werden mit diesem Klebeband fest verschlossen.

  • Breite 70mm
  • Bandlänge 200 meter
  • Grammatur: 60gm2
  • umweltfreundliches wasserbasiertes Nassklebebandband aus Papier
  • natürliche Optik und Haptik
  • klebt bei einer Temperatur von -30°C bis +60°C
  • sehr starke Klebkraft durch den PK6-Kleber
  • leicht zu Verarbeiten
  • klebt sicher auf Recycling-Kartonagen
  • Farbe: Braun
Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 70mm breitx200lfm, papier klebeband, papier-packband 200m, LUFTKISSENMASCHINE, Klebebänder, Nassklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 720 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
AC-NK4000
ab € 920,69*
Zubehör
1-PACK
AC-NK4000_BW
ab € 753,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.