Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborfolien, Laborbeutel
>
Schlauchfolie
>
Artikel
Schlauchfolie 50mm breit, 100my, transparent, LDPE, 250 lfm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-3588
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
DM-00505102
EAN/GTIN:
9183588000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch
perfekt geeignet für das professionelle Verpacken von Produkten mit wechselnden Längenanforderungen
Hiermit verpacken Sie Ihre Produkte individuell auf das jeweils benötigte Längenmaß zugeschnitten. Fügen Sie Ihr Produkt in den passenden Schlauch ein und schneiden Sie die Folie mit genügendem Überstand ab. Verschließen Sie die beiden Enden schnell und leicht entweder mit Klebeband, Verschlußklammern, Kabelbinder, Blitzbinder oder Drillbinder. Natürlich können Sie die Folie auch tackern oder mit einem geeigneten Folienschweißgerät luftdicht verschweißen.
Details:
Vielseitige Verwendung
kann auf üblichen Folienschweißgeräten verarbeitet werden
Material: LDPE-Folie
Stärke/Dicke: 100my
Breite 50mm
Transparent
Inhalt: 250 Laufmeter pro Rolle
Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Genereller Hinweis zu Folienprodukten: Je nach Charge können dreieckige Pfeilsymbole mit einer zweistelligen Zahlenkombination und/oder Buchstabenabkürzung aufgedruckt sein, diese kennzeichnen das Material bzw. die Wiederverwendbarkeit des Materials innerhalb des Recyclingkreislaufs.
Bedeutung: 01=PET (Polyethylen-Therefthalat), 02=PE-HD Polyethylen high density), 03=PVC (Polyvinylchlorid), 04=PE-LD (Polyethylen low density), 05=PP (Polypropylen), 06=PS (Polystyrol)
... >
Folien
>
Schlauchfolien
>
Schlauchfolie Extra Stark
Weitere Suchbegriffe:
schlauchfolie 100 my
,
SCHLAUCHFOLIE
,
Folien
,
Schlauchfolien
,
Extra
,
Stark
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,60*
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen