Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbundschaum, 6 Platten á 500 x 500 x 20 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-860032
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     860032
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Antidröhn-Platte
Antidröhnplatte
Antidröhnungsplatte
Antidröhungs-Platte

Verbundschaum, 6 Platten á 500 x 500 x 20 mm

Verbundschaumstoff ist ein verdichteter Recyclat-Schaumstoff, hergestellt aus zerkleinerten Reststücken diverser Polyurethan-Schaumstoffe (PU-Schaumstoffe), die mit einem Bindemittel unlösbar verbunden sind.

Anwendung:Luftschalldämpfung (Schallabsorption) und Luftschalldämmung, Körperschalldämpfung (Entdröhnung)

Einsatzbereiche:Schallschutzkabinen, Fahrzeugkabinen, Maschinenbau usw.

Verarbeitung:

  • Mechanische Befestigung
  • Verarbeitungstemperatur: 18 - 25 °C

Lagerung:Trocken bei einer Temperatur von 18 - 25 °C, Lagerzeit: 6 Monate

Weitere Suchbegriffe: Entdröhn-Platte, Entdröhnplatte, Entdröhnungs-Platte, Entdröhnungsplatte, Glasfasersteppmatte, Luftschalldämmung, Schall-Dämmschaumplatte, Schallschluckplatte, schallschluckplatte, Verbundschaum|Verbundschaumstoff|Schwerschaum|Schallschutz|Lärmschutz|Schallisolierung|Lärmisolierung|Akustikisolierung|selbstklebender Verbundschaum|selbstklebender Schaumstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,66*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 6 Stück (ab € 13,27667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 101,15*
€ 120,37
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 99,34*
€ 118,21
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 94,86*
€ 112,88
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 93,37*
€ 111,11
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 79,66*
€ 94,80
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
860031
ab € 144,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.