Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasengittersteine Juweela 23277 25 Stück, hellgrau, 1:32-1:35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-381-23277
Hersteller:
     Juweela
Herst.-Nr.:
     23277
EAN/GTIN:
     4260360081071
Suchbegriffe:
Rasengitter
rasengitter

Rasengittersteine Juweela 23277

25 Stück, hellgrau, 1:32-1:35

Produktinformation

Pflastersteine sind ein fester Bestandteil unseres täglichen Lebens. Obwohl nicht immer beachtet, tragen sie doch erheblich dazu bei unsere Welt lebendig zu machen. Perfekt für den Modellbau, denn die Rasengittersteine sind genau dem Vorbild nachempfunden und lassen sich im Modellbau oder im Diorama perfekt einsetzen. Ein nachträgliches Bemalen ist mit jeder Farbe möglich. Zum Verkleben empfehlen wir herkömmlichen Holzleim.

Artikeldetails:

  • Nut und Feder ermöglicht einfache und schnelle Endlosverlegung
  • oberseitig gefast
  • 25 Stück
  • für den Maßstab 1:32 bis 1:35
  • Farbe: hellgrau
  • Maße: 1,88 x 1,25 x 0,31 mm
  • Material: Keramik
  • ungebrannt, daher nicht wetter- oder wasserfest
  • Juweela 23277
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.