Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-123123 Herst.-Nr.: TEINTJACKTYCFMW EAN/GTIN: 8018417298059 |
| |
|
| | |
| SBS USB-C zu 3,5mm Klinke Adapter weiß Adaper für Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker Nutzen Sie die Möglichkeit Ihren alten Kopfhörer mit Smartphones oder Tablets zu verwenden, bei denen auf einen 3,5 mm Klinkenanschluss verzichtet wurde, ein USB Typ-C Anschluss aber vorhanden ist. Weitere Informationen: | | Hersteller: | SBS | Lieferumfang: | Adapter | Produktart: | USB Typ C | Produktfarbe: | weiß | Sonstiges: | Adapter welcher einen Typ C-Anschluss in einen 3,5 mm Klinken-Anschluss verwandelt und den Anschluss von Headset, ... ermöglicht. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,01* | € 14,47* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 18,89* | € 26,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,09* | € 32,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|