Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEINTJACKTYCFMW Handykabel Weiß 0,09 m 3.5mm USB C (TEINTJACKTYCFMW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SBS TEINTJACKTYCFMW Handykabel Weiß 0,09 m 3.5mm USB C
SBS TEINTJACKTYCFMW Handykabel Weiß 0,09 m 3.5mm USB C
SBS TEINTJACKTYCFMW Handykabel Weiß 0,09 m 3.5mm USB C
SBS TEINTJACKTYCFMW Handykabel Weiß 0,09 m 3.5mm USB C
Artikel-Nr.:
     2753M-6743308
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEINTJACKTYCFMW
EAN/GTIN:
     8018417298059
Suchbegriffe:
USB Klinke Adapter
USB-C Klinke Adapter
usb klinke adapter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
Anschluss 1  3.5mm
Anschluss 2  USB C
Kabellänge  0,09 m
Steckverbinder 1 Geschlecht  Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Weiß
Anschluss 1:
3.5mm
Anschluss 2:
USB C
Kabellänge:
0,09 m
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: teintjacktycfmw, mobile, 35mm, adapter, usbc, weiß, stecker, klinkenbuchse, white, klinke, handykabel, 3.5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 18,88*
€ 26,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,31*
€ 29,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.