Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthebemagnet Maxx Trgf.125kg Gesamt-H.161mm m.Handbetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179113444977
Hersteller:
     Gühring Spanntechnik
Herst.-Nr.:
     MAXX 125
EAN/GTIN:
     4024574721600
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet 125kg
lasthebemagnet
handbetätigt · Tragfähigkeit¹ 125 - 2000 kg · kompakte, leichte Bauweise, erleichtert das tägliche Handling · robust und zuverlässig · einfaches und sicheres Heben ferromagnetischer Hebegüter · ohne externe Energiezufuhr · Außenflächen des Gehäuses sind nicht magnetisch · kein Anziehen von Stäuben, Spänen usw. · der über den Schalthebel drehbare Magnetblock ist beidseitig kugelgelagert und dreht berührungslos und reibungsfrei zwischen den Magneten des Gehäuseblockes · der Umschalthebel wird in EIN-Stellung arretiert · die hohe Magnetkraft wird nur über zwei Polflächen übertragen · dies vermeidet oft einen Luftspalt zwischen Magnet und Hebegut bzw. minimiert seine Größe · Abschrägungen an der Innenseite der zwei Polflächen bilden das Prisma zur Anlage des Rundmaterials · dreifache Sicherheit wird zertifiziert, d. h. die tatsächliche Abreißkraft ist bei Stahl und ebener Auflage dreimal höher als die zulässige Tragfähigkeit · bei nicht zu vermeidendem Luftspalt ist aber die Veränderung der Tragfähigkeit zu beachtenWeitere technische Eigenschaften:· Länge max. Flachmaterial: 1000mm· Stärke min. Flachmaterial: 20mm· Länge max. Rundmaterial: 1000mm· Wandstärke min. Rundmaterial: 10mm· Ø max. Rundmaterial: 300mm
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Lasthebemagnete, Transportmagnet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
Frei Haus
ab € 331,01*
€ 386,72*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,79*
€ 386,73*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,67*
€ 388,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,40*
€ 393,43*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 379,93*
€ 440,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,42*
€ 462,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,74*
€ 449,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,72*
€ 449,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 354,94*
€ 422,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,59*
€ 413,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 347,58*
€ 413,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,67*
€ 395,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.