Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6315 LLUC3/5K ID 75mm AD 160mm Breite37mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-178000518076
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10136629
EAN/GTIN:
     4547359579697
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 63,36*
€ 68,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,58*
€ 69,85*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 58,65*
€ 70,03*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 59,39*
€ 70,49*
Lager 2478
20
1
Frei Haus
ab € 101,82*
€ 112,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6315-2RS1/C3
ab € 85,19*
Ähnlich
SNR
6315.EEC3
ab € 70,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.