Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6315LLUC3/5K 75 x 160 x 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6315LLUC3/5K 75 x 160 x 37 mm
NTN Rillenkugellager 6315LLUC3/5K 75 x 160 x 37 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139161
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6315LLUC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359579697
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6315LLUC3/5K 75 x 160 x 37 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
285
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
160
Breite (mm):
37
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6315-2RS1/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Breite:
37 mm
Gewicht:
285
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 67,62*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 58,56*
€ 70,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,25*
€ 70,02*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 59,46*
€ 70,64*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 76,62*
€ 87,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6315-2RS1/C3
ab € 88,51*
Ähnlich
SNR
6315.EEC3
ab € 70,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.