Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 14x 1,5 A 4 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000214203
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076049410140150
EAN/GTIN:
     4043952518748
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Edelstahlschraube DIN 7604 A
Verschlussschrauben ohne DIN
DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 14 x 1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 14mm· Form Form A· Gruppencode 07604.941· Normart DIN 7604· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m14x1,5, verschlussschrauben ohne din, din 7604 a4, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0843*
€ 1,5143*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,187*
€ 12,208*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,93*
€ 12,52*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,306*
€ 12,941*
Lager 2478
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 24,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,503* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 123,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.