Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7604 M14X1,5 A4 Verschlußschraube, Form A, Edelstahl, AM 14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07604_A_AK.JPG
D07604_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7604 M14X1,5 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7604 M14X1,5 A4
EAN/GTIN:
     4043952518748
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Edelstahlschraube DIN 7604 A
Verschlussschrauben ohne DIN
DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 14 x 1,5 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 7604 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
7604
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m14x1,5, verschlussschrauben ohne din, din 7604 a4, 501DIN7604 M14X1,5 A4, DIN7604 M14X1,5 A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
10
€ 4,30*
ab € 0,8227*
€ 1,2228*
Lager 8670
20
10
€ 4,90*
ab € 0,895*
€ 1,255*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,8346*
€ 1,3051*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,0743*
€ 1,4843*
6 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 1,1634*
€ 1,6449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.