| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000178896 Herst.-Nr.: 009639200100020 EAN/GTIN: 4043952322970 |
| |
|
| | |
| DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00963.920· Normart DIN 963· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 963 a2 3,5x20, senkkopfschraube ohne norm, din 963 a2, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2973* | € 0,3973* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,03* | € 31,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 22,40* | € 31,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 24,07* | € 31,94* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,06* | € 53,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3906* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 106,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|