Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 3,2x 20 Messing 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000153485
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000032020
EAN/GTIN:
     4043952030752
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 3,2 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 3,2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.700· Länge 20mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 15,62*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 10,73*
€ 15,71*
5 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 11,38*
€ 15,81*
6 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 11,74*
€ 16,33*
Lager 2478
9
5
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 21,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 19,97*
€ 23,7643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,58*
€ 22,1102
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1545* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 108,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.