| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1296173 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 947000032020 EAN/GTIN: 4043952030752 |
| |
|
| | |
| DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 3,2 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 3,2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.700· Länge 20mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 94 | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 3,2x20, din 94, din 94 messing, Splinte, GAH, Reyher, 8000153485 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1073* | € 0,1558* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1145* | € 0,1565* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,106* | € 0,1606* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1171* | € 0,1613* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1205* | € 0,1645* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|