Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 50 Messing 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000153483
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000020050
EAN/GTIN:
     4043952030738
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 2 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.700· Länge 50mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 messing, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,98*
€ 19,50*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 13,65*
€ 19,59*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 14,99*
€ 20,37*
5 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 15,21*
€ 20,49*
Lager 2478
4
4
Frei Haus
ab € 19,68*
€ 28,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 28,16*
€ 33,5104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1968* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 112,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.