Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 50 Messing 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 50 Messing 10
Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 50 Messing 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     947000020050
EAN/GTIN:
     4043952030738
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 2 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.700· Länge 50mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 messing, din 94, GAH, Splinte, Reyher, 8000153483
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,1369*
€ 0,1973*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1364*
€ 0,2032*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,1506*
€ 0,2051*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1688*
€ 0,2188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1564*
€ 0,18612
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.