| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-177000517051 Herst.-Nr.: 4244375 EAN/GTIN: 4062679125305 |
| | |
|
| | |
| Hocheffizienz-Pumpe WILO-Stratos PICO plus · elektronisch geregelt Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss · blockierstromfester Synchronmotor nach ECM-Technologie (bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu einer ungeregelten Pumpe) und integrWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Pumpenhöhe: 144· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 40W· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Druckstufe Artikel: 10PN· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Frequenz: 50/60 Hz· Doppelpumpe: Nein· Aufgenommene Motorleistung (P1): 40kW· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 20 (GJL-200)· Nennstrom: 0,44A· Anschluss Auslassseite Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschluss Einlassseite Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussstandard Auslassseite ISO 228-1· Anschlussstandard Einlassseite ISO 228-1· Anzahl der Phasen 1· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1) 0,04kW· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1) 40kW· Bemessungsspannung 230V· Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite PN 10· Druckstufe Flanschanschluss Einlass PN 10· Durchmesser, Anschluss Einlassseite 1 1/2 Zoll (40)· Flanschform sonstige· Isolationsklasse f· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Länge Anschluss 1 106· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch 3W· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10Grad Celsius· Nenndurchmesser 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite 1 1/2 Zoll (40)· Pumpenausführung Einzelpumpe· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss 40mm· Umgebungstemperatur -10Grad Celsius· Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks Nein· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads Polypropylen (PP)· Werkstoff des Pumpengehäuses Gusseisen· Werkstoff Laufrad Kunststoff· Werkstoffgüte des Pumpengehäuses Gusseisen GG 20 (GJL-200)· Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad PP-GF· Max. Arbeitsdruck 10bar· Max. Förderhöhe 5,113m· Max. Pumpvolumen 3,701m3/h· Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb) 110Grad Celsius Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 1x 230 V | Anschluss: | Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heizungspumpe 25/60, heizungspumpe, umwälzpumpen wilo, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 232,69* | € 283,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 244,30* | € 295,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 244,20* | € 297,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 256,29* | € 308,91* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 282,96* | € 341,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|