Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILO Hocheffizienzpumpe Stratos PICOplus 25/0,5-6, PN 10, G 1 1/2", 180 mm, 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILO Nassläufer-Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 25/0,5-6, G11/2, 40W
WILO Nassläufer-Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 25/0,5-6, G11/2, 40W
Artikel-Nr.:
     2172-60034
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4244375
EAN/GTIN:
     4062679125305
Suchbegriffe:
Heizungspumpe
Heizungsumwälzpumpe
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
WILO Hocheffizienzpumpe Stratos PICOplus 25/0,5-6, PN 10, G 1 1/2", 180 mm, 230

Wilo Nassläufer-Hocheffizienzpumpe
Stratos PICO plus 25/0,5-6, G11/2, 40W
Wilo Nassläufer-Hocheffizienzpumpe Stratos PICO plus 25/0,5-6, G11/2, 40W
Hocheffizienz-Pumpe WILO-Stratos PICO plus, elektronisch geregelt Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfester Synchronmotor nach ECM-Technologie (bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu einer ungeregelten Pumpe) und integrierter elektronischer Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar für alle Heizungs- und Klimaanwendungen (-10 °C bis +110 °C). Regelmodus gemäß der Anwendung Radiatoren-/Fußbodenheizung wählbar. Regelungsarten: Permanente, automatische Leistungsanpassung an den Anlagenbedarf ohne Sollwertvorgabe Wilo-Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung) Einstellungsassistent für Anzahl Heizkörper oder Fläche Fußbodenheizung Variabler Differenzdruck (Δp-v) Konstanter Differenzdruck (Δp-c) Konstante Drehzahl (n-const.) Funktionen: Automatische Nachtabsenkung Stör-/Warnmeldungsanzeige inklusive Beschreibung und Fehlercode in Klartext Entlüftungsroutine zur automatischen Entlüftung des Rotorraumes Manuelle Neustart-Funktion zur zusätzlichen Deblockierung der Pumpe bei Bedarf Tastensperre Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers oder der Einstellungen auf die Werkseinstellungen Trockenlauferkennung Automatische Deblockierfunktion und integrierter Motorschutz Unterstützt den hydraulischen Abgleich mit der Wilo-Assistent App Ausführung: Graphisches Farb-Display mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebene Steckplatz für Wilo-Communication-Module als Schnittstelle für z.B. Bluetooth Auslesen und Einstellen von Betriebsdaten sowie z.B. Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls über Bluetooth-Schnittstelle (als Zubehör) mittels Wilo-Assistent App Minimalverbrauch nur 3 W Wärmedämmschale serienmäßig 5 Jahre Gewährleistung TÜV geprüfte Hocheffizienz (abrufbar unter www.wilo.de/rechtliches) Optionales Zubehör: Wilo-Smart Connect Modul BT für die Bluetooth-Verbindung zu mobilen Endgeräten mittels Wilo-Assistent App
Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanwendungen, industrielle Umwälzanlagen.
Betriebsdaten
Fördermedium: Water
Medientemperatur: -10 oC
Umgebungstemperatur: -10 oC
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Mindestzulaufhöhe bei 50oC: 0.5 m
Mindestzulaufhöhe bei 95oC: 3 m
Mindestzulaufhöhe bei 110oC: 10 m
Motordaten
Energieeffizienzindex (EEI): 0.18
Störaussendung:
Störfestigkeit:
Netzanschluss:
Leistungsaufnahme: 40 W
Drehzahl min.: 700 U/Min
Drehzahl max.: 4200 U/Min
Schutzart Motor:
Kabelverschraubung:
Werkstoffe
Pumpengehäuse: 5.1300, EN-GJL-200
Laufrad: PP-GF40
Welle: Stainless steel
Lager: Carbon, metal-impregnated
Einbaumaße
Saugseitiger Rohranschluss: G 11/2
Druckseitiger Rohranschluss: G 11/2
Baulänge: 180 mm
Bestellinformationen
Fabrikat:
Produktbezeichnung: Stratos PICO plus
25/0,5-6
Gewicht netto ca.: 1.88 kg
Artikelnummer: 4244375
Hocheffizienz-Pumpe WILO-Stratos PICO
plus, elektronisch geregelt
Nassläufer-Umwälzpumpe mit
Verschraubungsanschluss,
blockierstromfester Synchronmotor nach
ECM-Technologie (bis zu 90%
Energieeinsparung im Vergleich zu einer
ungeregelten Pumpe) und integrierter
elektronischer Leistungsregelung zur
stufenlosen Differenzdruckregelung.
Einsetzbar für alle Heizungs- und
Klimaanwendungen (-10 oC bis +110 oC).
Regelmodus gemäß der Anwendung
Radiatoren-/Fußbodenheizung wählbar.
Regelungsarten:
Permanente, automatische
Leistungsanpassung an den Anlagenbedarf
ohne Sollwertvorgabe Wilo-Dynamic Adapt
plus (Werkseinstellung)
Einstellungsassistent für Anzahl
Heizkörper oder Fläche Fußbodenheizung
Variabler Differenzdruck (dp-v)
Konstanter Differenzdruck (dp-c)
Konstante Drehzahl (n-const.)
Funktionen:
Automatische Nachtabsenkung
Stör-/Warnmeldungsanzeige inklusive
Beschreibung und Fehlercode in Klartext
Entlüftungsroutine zur automatischen
Entlüftung des Rotorraumes
Manuelle Neustart-Funktion zur
zusätzlichen Deblockierung der Pumpe bei
Bedarf
Tastensperre
Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers
oder der Einstellungen auf die
Werkseinstellungen
Trockenlauferkennung
Automatische Deblockierfunktion und
integrierter Motorschutz
Unterstützt den hydraulischen Abgleich
mit der Wilo-Assistent App
Ausführung:
Graphisches Farb-Display mit Bedienung
über Ein-Knopf-Handbedienebene
Steckplatz für Wilo-Communication-Module
als Schnittstelle für z.B. Bluetooth
Auslesen und Einstellen von
Betriebsdaten sowie z.B. Erstellen eines
Inbetriebnahmeprotokolls über Bluetooth
Schnittstelle (als Zubehör) mittels Wilo
Assistent App
Minimalverbrauch nur 3 W
Wärmedämmschale serienmäßig
5 Jahre Gewährleistung
TÜV geprüfte Hocheffizienz (abrufbar
unter www.wilo.de/rechtliches)
Optionales Zubehör:
Wilo-Smart Connect Modul BT für die
Bluetooth-Verbindung zu mobilen
Endgeräten mittels Wilo
Assistent App

Weitere Suchbegriffe: heizungspumpe 25/60, heizungspumpe, umwälzpumpen wilo, Wilo-Star-RS 25/2, Wilo, Wilo Star, Wilo Star RS, Wilo Heizungspumpe, Umwälzpumpe, geregelte Heizungspumpe, Trinkwasserpumpe, Schnellanschluss mit Federklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,04*
€ 284,86*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 234,08*
€ 284,87*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 243,76*
€ 297,10*
€ 5,95*
ab € 244,86*
€ 298,28*
Lager 2172
3
€ 6,90*
ab € 256,83*
€ 309,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,85*
€ 368,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,49*
€ 362,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,74*
€ 338,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,20*
€ 331,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.