Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
WC-Papierhalter
>
Artikel
emco asis Mehrfachpapierhal. Modul Plus rechts, UP, 492mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-176000697735
Hersteller:
EMCO Bad
Herst.-Nr.:
975611005
EAN/GTIN:
4018445114486
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Tür befliesbar (Fliese + Kleber · max. 12 mm) · mit 3 Fächern für WC-Papier · Reserverolle oder Feuchtpapierbox · kein Einbaurahmen erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 150mm · Mit Einbaurahmen: Ja · Mit Mülleimer: Nein · Mit Reserverollenhalter: Ja · Mit Toilettenpapierhalter: Ja · Mit WC-Bürste: Nein
Weitere Informationen:
Bauart:
Bad-Modul
Marke:
EMCO
Höhe:
492 mm
Anschlag:
rechts
Montage:
Unterputz
Breite:
154 mm
Funktionen:
befliesbar
Material Front:
sonstige
... >
BHI
>
Sanitär
>
Badmöbel
Weitere Suchbegriffe:
WC-Rollenhalter
,
WCPapierhalter
,
klopapierhalter
,
0134450102530
,
Badmodul
,
Bad-Modul
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 63VSM
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,95*
€ 437,71*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,22*
€ 441,83*
Lager 2478
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,48*
€ 443,77*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,89*
€ 446,02*
9557_lager
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 385,13*
€ 456,40*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,77*
€ 528,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,75*
€ 519,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,74*
€ 519,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,40*
€ 499,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 419,39*
€ 499,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,72*
€ 488,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,48*
€ 445,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
emco asis Mehrfachpapierhal. Modul Plus links, UP, 492mm
EMCO Bad
975611004
€ 438,42*
Ähnlich
emco asis WC-Modul 2.0 links UP, 811mm,o.EB-Rahmen,alu/schwarz
EMCO Bad
975427551
€ 567,54*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.