Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emco asis Mehrfachpapierhal. Modul Plus links, UP, 492mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 975611004 Mehrfachpapierhalter 975611004 emcoasis modul plus links, UP, 49
EMCO 975611004 Mehrfachpapierhalter 975611004 emcoasis modul plus links, UP, 49
EMCO 975611004 Mehrfachpapierhalter 975611004 emcoasis modul plus links, UP, 49
EMCO 975611004 Mehrfachpapierhalter 975611004 emcoasis modul plus links, UP, 49
Artikel-Nr.:
     1498-6000697734
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     975611004
EAN/GTIN:
     4018445114479
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Tür befliesbar (Fliese + Kleber · max. 12 mm) · mit 3 Fächern für WC-Papier · Reserverolle oder Feuchtpapierbox · kein Einbaurahmen erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 150mm · Mit Einbaurahmen: Ja · Mit Mülleimer: Nein · Mit Reserverollenhalter: Ja · Mit Toilettenpapierhalter: Ja · Mit WC-Bürste: Nein
Weitere Informationen:
Bauart:
Bad-Modul
Marke:
EMCO
Höhe:
492 mm
Anschlag:
links
Montage:
Unterputz
Breite:
154 mm
Funktionen:
befliesbar
Material Front:
sonstige
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, 0134450101530, Badmodul, Bad-Modul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,43*
€ 437,35*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,85*
€ 441,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,01*
€ 443,41*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,87*
€ 445,65*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 384,73*
€ 456,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,47*
€ 525,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,18*
€ 519,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,52*
€ 502,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,64*
€ 486,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,85*
€ 446,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
975611005
€ 438,78*
Ähnlich
EMCO Bad
975427551
€ 565,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.