| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000646670 Herst.-Nr.: 32500340 EAN/GTIN: 4059625229293 |
| | |
|
| | |
| für Handwaschbecken · ComfortZone 100 · Ausladung 127 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Hebelgriff · Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Ablaufventil aus Metall · Anschluss über Anschlussschläuche G 3/8″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 156mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 127mm· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 127mm· Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Anschlussart: | Hochdruck | Ablaufgarnitur: | mit Push-Open Ablaufgarnitur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, 011050013405, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 271,63* | € 318,20* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 294,96* | € 344,96* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 291,06* | € 345,67* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,00* | € 348,79* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,47* | € 350,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|