| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000646678 Herst.-Nr.: 32507990 EAN/GTIN: 4059625229347 |
| |
|
| | |
| ComfortZone 110 · Ausladung 135 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Hebelgriff · Ablaufventil aus Metall · Anschluss über Anschlussschläuche G 3/8″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 184mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 135mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 135mm· Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Höhe: | 184 mm | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Anschlussart: | Hochdruck | Serie: | METROPOL | Marke: | HANSGROHE | Form: | eckig | Montageart: | Standmontage | Ausladung: | 135 mm | Oberfläche: | polished gold | Material: | Messing | Ablaufgarnitur: | mit Push-Open Ablaufgarnitur | Auslauf: | starr | Hahnlochanzahl: | für 1 Hahnloch | Ausstattung: | mit Zungengriff | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 5 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, 011050012906, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 291,16* | € 344,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 315,12* | € 372,81* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,88* | € 373,48* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,41* | € 377,03* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,69* | € 378,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|