Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spülmittel-/Lotionspender A41 Einbauversion edelstahl-optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646399
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     40438800
EAN/GTIN:
     4059625131596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Ausladung 91 mm · Material Metall · korrosionsbeständiges Auslaufrohr · Flascheninhalt 500 ml · Dosiermenge 2 ml · von oben zu befüllen · Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm · Montage ohne Werkzeug · Befestigungslochbohrung 28-35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Seifen-/Lotionspender
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spülmitteldispenser, Spülmittelspender, Spülmittelspender-Station, Spülorganizer, flüssigseifenspender edelstahl 500ml, spülmittelspender, spülmittelspender hansgrohe, 011335015302, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,24*
€ 65,59*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,03*
€ 78,46*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,97*
€ 79,20*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 60,14*
€ 79,56*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 79,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
40438000
ab € 38,27*
Ähnlich
Hansgrohe
40448000
ab € 52,78*
Ähnlich
Hansgrohe
40468000
ab € 52,75*
Ähnlich
Hansgrohe
4059625297445
ab € 86,64*
Ähnlich
Hansgrohe
40438340
ab € 68,73*
Ähnlich
Hansgrohe
40438670
ab € 64,16*
Ähnlich
Hansgrohe
40448800
ab € 68,18*
Ähnlich
Hansgrohe
40468800
ab € 68,22*
Ähnlich
Hansgrohe
40468670
ab € 86,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.