Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 40438000 Seifenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 40438000 Seifenspender
Hansgrohe 40438000 Seifenspender
Hansgrohe 40438000 Seifenspender
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69945007
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     40438000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
  • passend für abgestimmtes Produktdesign zu ausgewählten Küchenarmaturen
    - Ausladung 91 mm
    - Material: hochwertige Metallkonstruktion
    - korrosionsbeständiges Auslaufrohr
    - Flascheninhalt 500 ml
    - Dosiermenge 2 ml
    - bequem von oben zu befüllen
    - für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm
    - einfache und sichere Montage ohne Werkzeug
    - Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
40448000
ab € 52,71*
Ähnlich
Hansgrohe
40468000
ab € 52,78*
Ähnlich
Hansgrohe
4059625297445
ab € 86,75*
Ähnlich
Hansgrohe
40438340
ab € 68,73*
Ähnlich
Hansgrohe
40438800
ab € 49,53*
Ähnlich
Hansgrohe
40438670
ab € 64,17*
Ähnlich
Hansgrohe
40448800
ab € 68,33*
Ähnlich
Hansgrohe
40468800
ab € 67,91*
Ähnlich
Hansgrohe
40468670
ab € 86,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.