Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Körperform-Badewanne CONCA freistehend 1800x800mm mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643149
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8830EN
EAN/GTIN:
     4015413082068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
körperform badewanne
badewanne
aus Mineralwerkstoff · gefertigt nach DIN EN 14516 und DIN EN 232 · Ablaufloch Ø 52 mm · inkl. Ab- und Überlaufgarnitur · inklusive vormontiertem Fußgestell zum Montage auf dem fertig gefliesten FußbodenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Personen 1· Boden Breite (Breite Liegefläche) 1350mm· Boden Länge (Länge Liegefläche) 500mm· Breite (1) 1800mm· Durchmesser Ablaufloch 52mm· Freistehend Ja· Glanzgrad matt· Höhe einschließlich Füße 600mm· Länge (1) 800mm· Materialstärke 4mm· Mit Füßen Ja· Mit Überlaufloch Ja· Mit Wannenverkleidung Ja· Oberflächenschutz emailliert· Position Ablaufloch Fußende· Tiefe (innen bis zum Überlauf) 430mm· Werkstoff Mineralguss· Werkstoffgüte Acryl
Weitere Informationen:
Ablauf:
Fußablauf
Weitere Suchbegriffe: 01034000510101, Freistehbadewanne, Freistehwanne, Wanne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.495,57*
€ 3.727,13*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.545,12*
€ 3.790,86*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.556,87*
€ 3.808,12*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.730,89*
€ 3.963,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.306,21*
€ 7.300,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.808,12*
€ 4.531,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.730,24*
€ 4.438,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.730,23*
€ 4.438,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.617,62*
€ 4.304,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.617,61*
€ 4.304,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.569,23*
€ 4.247,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.569,22*
€ 4.247,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.556,87*
€ 4.232,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.