Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Körperform-Badewanne CONCA freistehend 1800x800mm mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD K8830EN IDS Körperform-Badewanne CONCA freistehend 1800x800mm ma
IDEAL STANDARD K8830EN IDS Körperform-Badewanne CONCA freistehend 1800x800mm ma
IDEAL STANDARD K8830EN IDS Körperform-Badewanne CONCA freistehend 1800x800mm ma
Artikel-Nr.:
     1498-6000643149
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8830EN
EAN/GTIN:
     4015413082068
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
körperform badewanne
badewanne
aus Mineralwerkstoff · gefertigt nach DIN EN 14516 und DIN EN 232 · Ablaufloch Ø 52 mm · inkl. Ab- und Überlaufgarnitur · inklusive vormontiertem Fußgestell zum Montage auf dem fertig gefliesten FußbodenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Personen: 1· Boden Breite (Breite Liegefläche): 1350mm· Boden Länge (Länge Liegefläche): 500mm· Breite (1): 1800mm· Durchmesser Ablaufloch: 52mm· Freistehend: Ja· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: matt· Höhe einschließlich Füße: 600mm· Länge (1): 800mm· Materialstärke: 4mm· Mit Füßen: Ja· Mit Überlaufloch: Ja· Mit Wannenverkleidung: Ja· Oberflächenschutz: emailliert· Position Ablaufloch: Fußende· Tiefe (innen bis zum Überlauf): 430mm· Werkstoff: Mineralguss
Weitere Suchbegriffe: 01034000510101, Freistehbadewanne, Freistehwanne, Wanne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.473,14*
€ 3.742,66*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.544,83*
€ 3.806,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.552,69*
€ 3.823,79*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.703,10*
€ 3.979,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.306,21*
€ 7.319,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.806,49*
€ 4.529,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.772,40*
€ 4.489,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.635,17*
€ 4.325,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.572,35*
€ 4.251,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.544,83*
€ 4.218,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.