Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Gateway SWS MODBUS IP/RTU 500 Datenpunkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 005170099 Gateway SWS 500 Datenpunkte 500 Datenpunkte
SCHELL 005170099 Gateway SWS 500 Datenpunkte 500 Datenpunkte
SCHELL 005170099 Gateway SWS 500 Datenpunkte 500 Datenpunkte
Artikel-Nr.:
     2478B-176000579074
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     005170099
EAN/GTIN:
     4021163165357
Suchbegriffe:
SmartHome Gateway
smarthome gateway
SWS Gateway MODBUS IP/RTU Zur Integration des Wassermanagement· Systems SWS in eine Gebäudeleittechnik/· automatisation. Übersetzung des SWS Protokolls in das Bus·Protokoll MODBUS IP/RTU. Datenpunkte frei wählbar · nachträgliches Upgrade bis max. 2.500 Datenpunkte ohne Hardwaretausch möglich. Konfigurationszugriff ausschließlich über individuelles Passwort. Lieferumfang· Gateway mit Webinterface· ARM9·Prozessor· Statusanzeige über LEDs· Robustes Metallgehäuse für Hutschienenmontage· Schnittstellen RS485 / COM1· LAN·Schnittstelle RJ·45 10/100Mbit/s· Vorinstallierte Sprachpakete Deutsch und Englisch Technische Daten· Datenpunkte: 500· Abmessungen: B 31 mm x H 100 mm x T 70 mm· Input: 12 · 24 VAC Hinweis· Spannungsversorgung bauseits z.B. Netzteil MEAN WELL MDR·60·24. SCHELL Artikelnummer: 005170099 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung der Oberfläche: glänzend · Farbe: schwarz · Montageart: sonstige · Werkstoff: Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet
Marke:
SCHELL
Weitere Suchbegriffe: 011555010702, Steuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.662,99*
€ 1.845,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.609,11*
€ 1.845,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.660,01*
€ 1.853,61*
Frei Haus
ab € 1.672,96*
€ 1.856,55*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.669,68*
€ 1.865,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.853,61*
€ 2.205,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,31*
€ 2.155,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.811,30*
€ 2.155,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,28*
€ 2.064,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.735,27*
€ 2.064,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,24*
€ 2.034,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,01*
€ 1.975,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
005180099
€ 2.123,23*
Ähnlich
Schell
005190099
€ 3.135,70*
Ähnlich
Schell
005340099
€ 2.660,75*
Ähnlich
Schell
005320099
€ 1.869,47*
Ähnlich
Schell
005350099
€ 3.626,79*
Ähnlich
Schell
005330099
€ 2.488,16*
Ähnlich
Schell
005290099
€ 2.411,15*
Ähnlich
Schell
005160099
€ 1.231,57*
Ähnlich
Schell
005310099
€ 3.601,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.