Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Gateway SWS MODBUS IP/RTU 200 Datenpunkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 005160099 Gateway SWS 200 Datenpunkte 200 Datenpunkte
SCHELL 005160099 Gateway SWS 200 Datenpunkte 200 Datenpunkte
SCHELL 005160099 Gateway SWS 200 Datenpunkte 200 Datenpunkte
Artikel-Nr.:
     1498-6000579073
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     005160099
EAN/GTIN:
     4021163165340
Suchbegriffe:
SmartHome Gateway
smarthome gateway
SWS Gateway MODBUS IP/RTU Zur Integration des Wassermanagement· Systems SWS in eine Gebäudeleittechnik/· automatisation. Übersetzung des SWS Protokolls in das Bus·Protokoll MODBUS IP/RTU. Datenpunkte frei wählbar · nachträgliches Upgrade bis max. 2.500 Datenpunkte ohne Hardwaretausch möglich. Konfigurationszugriff ausschließlich über individuelles Passwort. Lieferumfang· Gateway mit Webinterface· ARM9·Prozessor· Statusanzeige über LEDs· Robustes Metallgehäuse für Hutschienenmontage· Schnittstellen RS485 / COM1· LAN·Schnittstelle RJ·45 10/100Mbit/s· Vorinstallierte Sprachpakete Deutsch und Englisch Technische Daten· Datenpunkte: 200· Abmessungen: B 31 mm x H 100 mm x T 70 mm· Input: 12 · 24 VAC Hinweis· Spannungsversorgung bauseits z.B. Netzteil MEAN WELL MDR·60·24. SCHELL Artikelnummer: 005160099 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung der Oberfläche: glänzend · Farbe: schwarz · Montageart: sonstige · Werkstoff: Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet
Marke:
SCHELL
Weitere Suchbegriffe: 011555010701, Steuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,67*
€ 1.255,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,96*
€ 1.255,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.086,19*
€ 1.261,28*
Frei Haus
ab € 1.093,68*
€ 1.263,27*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.095,82*
€ 1.268,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,60*
€ 1.494,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,13*
€ 1.460,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,57*
€ 1.354,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,04*
€ 1.319,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,67*
€ 1.288,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
005180099
€ 2.121,66*
Ähnlich
Schell
005190099
€ 3.141,40*
Ähnlich
Schell
005340099
€ 2.666,03*
Ähnlich
Schell
005320099
€ 1.866,58*
Ähnlich
Schell
005350099
€ 3.635,98*
Ähnlich
Schell
005330099
€ 2.486,46*
Ähnlich
Schell
005290099
€ 2.364,73*
Ähnlich
Schell
005170099
€ 1.839,70*
Ähnlich
Schell
005310099
€ 3.583,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.