Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Ablaufgarnitur f Duschwanne Abgang senkr chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000578535
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     49533000
EAN/GTIN:
     4005176478475
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Duschablauf
ablaufarmatur grohe
Ø 112 mm · Ablaufleistung 1,1 l/s (66 l/min)Weitere technische Eigenschaften:· Ablaufleistung (1) 1,1l/s· Ablaufleistung (1) 1,1l/s· Anschluss 1 Klebemuffe· Anschluss 2 Klebestutzen· Farbe Stöpsel/Überlauf Chrom· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 50· Rohraußendurchmesser Anschluss 1 95mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2 50mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 3 0mm
Weitere Informationen:
Ablaufleistung:
66 l/min
Weitere Suchbegriffe: ablaufarmatur, ablaufgarnitur dusche, 0120350019500, Ablauf
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,06*
€ 46,53*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,24*
€ 52,73*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,31*
€ 55,08*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 42,90*
€ 56,25*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,32*
€ 57,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 114,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
65807000
ab € 30,42*
Ähnlich
Grohe
28910IG0
ab € 80,92*
Ähnlich
Grohe
65807GL0
ab € 48,94*
Ähnlich
Grohe
65807GN0
ab € 50,49*
Ähnlich
Grohe
49534000
ab € 35,25*
Ähnlich
Grohe
65807A00
ab € 48,65*
Ähnlich
Grohe
65807AL0
ab € 50,31*
Ähnlich
Grohe
40824000
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.