Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 49533000 Grohe Ablaufgarnitur f Duschwanne Abgang senkr chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 49533000 Grohe Ablaufgarnitur f Duschwanne Abgang senkr chr
GROHE 49533000 Grohe Ablaufgarnitur f Duschwanne Abgang senkr chr
GROHE 49533000 Grohe Ablaufgarnitur f Duschwanne Abgang senkr chr
GROHE 49533000 Grohe Ablaufgarnitur f Duschwanne Abgang senkr chr
GROHE 49533000 Grohe Ablaufgarnitur f Duschwanne Abgang senkr chr
Artikel-Nr.:
     1955B-4000513791
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     49533000
EAN/GTIN:
     4005176478475
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Duschablauf
ablaufarmatur grohe
Grohe Ablaufgarnitur f Duschwanne Abgang senkr chr Ø 112 mm · Ablaufleistung 1,1 l/s (66 l/min) Weitere technische Eigenschaften: · Ablaufleistung (1): 66l/min · Ablaufleistung (1): 1,1l/s · Anschluss 1: Klebemuffe · Anschluss 2: Klebestutzen · Farbe Stöpsel/Überlauf: Chrom · Nenndurchmesser Anschluss 1:
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
49533000
Werksnummer:
6000578535
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
0,410000
Gewicht brutto Kg:
0,410000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Ablaufgarnitur
Weitere Suchbegriffe: ablaufarmatur, ablaufgarnitur dusche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,31*
€ 46,53*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,25*
€ 52,73*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,11*
€ 55,08*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 43,05*
€ 56,25*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,42*
€ 57,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
65807000
ab € 30,18*
Ähnlich
Grohe
28910IG0
ab € 80,82*
Ähnlich
Grohe
65807GL0
ab € 48,76*
Ähnlich
Grohe
65807GN0
ab € 50,69*
Ähnlich
Grohe
49534000
ab € 35,13*
Ähnlich
Grohe
65807A00
ab € 48,65*
Ähnlich
Grohe
65807AL0
ab € 50,65*
Ähnlich
Grohe
40824000
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.