Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Design-Eckventil STILE 1/2Zoll chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575473
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     053760699
EAN/GTIN:
     4021163149739
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
eckventil schell
eckventil
mit verdeckter Ventilbetätigung · Ganzmetall-Konstruktion · Lieferumfang: polierter Messingkörper mit Schubschaft · Schubrosette Ø 60 mm · zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich · Ventilbetätigung unter Abdeckkappe · aus Messing konform TrinkwV · Durchflussklasse A · Geräuschklasse IWeitere technische Eigenschaften:· Abmessungen abzweigender Anschluss: 3/8 Zoll· Abzweigender Anschluss: Überwurfmutter· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Ausführung Einbauabsperrventil: Einbauteil· Form: rechtwinklig· Mit Abdeckrosette: Ja· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Verlängerungsset lieferbar: Nein
Weitere Informationen:
Abdeckrosette:
mit Schubrosette
Anschluss:
Quetschverschraubung
Weitere Suchbegriffe: eckventil messing, 0118501057500
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,07*
€ 24,86*
5 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 20,03*
€ 27,44*
1
€ 5,95*
ab € 20,51*
€ 28,14*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 21,17*
€ 28,91*
Lager 2478
19
3
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 30,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 92,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
053990699
ab € 41,74*
Ähnlich
Schell
053930699
ab € 23,19*
Ähnlich
Schell
053200699
ab € 49,08*
Ähnlich
Schell
053900699
ab € 15,86*
Ähnlich
Schell
053960699
ab € 17,08*
Ähnlich
Schell
054190699
ab € 16,65*
Ähnlich
Schell
053110699
ab € 57,35*
Ähnlich
Schell
053770699
ab € 32,05*
Ähnlich
Schell
053920699
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.