Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Design-Eckventil STILE 1/2Zoll chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000575473
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     053760699
EAN/GTIN:
     4021163149739
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
eckventil schell
eckventil
mit verdeckter Ventilbetätigung · Ganzmetall-Konstruktion · Lieferumfang: polierter Messingkörper mit Schubschaft · Schubrosette Ø 60 mm · zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich · Ventilbetätigung unter Abdeckkappe · aus Messing konform TrinkwV · Durchflussklasse A · Geräuschklasse I Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen abzweigender Anschluss: 3/8 Zoll · Abzweigender Anschluss: Überwurfmutter · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Ausführung Einbauabsperrventil: Einbauteil · Durchflussbegrenzer: Nein · Form: rechtwinklig · Mit Abdeckrosette: Ja · Mit Entleerungsventil: Nein · Mit Filter: Nein · Mit Leitungsset: Nein · Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Volumenstromklasse: A
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Material:
Messing
Grundfarbe:
chrom
Abdeckrosette:
mit Schubrosette
Marke:
SCHELL
Bedienung:
Griff
Einbau:
Nein
Anschluss:
Quetschverschraubung
Weitere Suchbegriffe: eckventil messing, 0118501057500
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,05*
€ 24,57*
5 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 19,95*
€ 27,26*
1
€ 5,95*
ab € 20,63*
€ 27,96*
Lager 4BULW
14
1
€ 5,59*
ab € 21,08*
€ 28,72*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 21,54*
€ 29,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
053990699
ab € 41,63*
Ähnlich
Schell
053930699
ab € 23,28*
Ähnlich
Schell
053200699
ab € 48,81*
Ähnlich
Schell
053900699
ab € 15,84*
Ähnlich
Schell
053960699
ab € 16,98*
Ähnlich
Schell
054190699
ab € 16,64*
Ähnlich
Schell
053110699
ab € 57,56*
Ähnlich
Schell
053770699
ab € 32,02*
Ähnlich
Schell
053920699
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.