| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174721000611 Herst.-Nr.: 901015,4042 EAN/GTIN: 4044465261787 |
| |
|
| | |
| mustergestrickte Ristpartie · dank der idealen Materialkombination, ist sie besonders bequem zu tragen und die Füße bleiben auch bei hohen Belastungen kühl und trocken ·optimale Luftzirkulation durch den Einsatz von Naturfasern aus Schurwolle und KunstfaserMaterialzusammensetzung: 33% Polypropylen / 32% Merino Schurwolle / 33% Polyamid / 2% ElasthanWeitere technische Eigenschaften:· Material: 33% Polypropylen / 33% Polyamid / 32% Schurwolle / 2% Elasthan |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, funktionssocke gr.40-42 schwarz haix, norwegersocken schwarz, norwegersocken, Einziehsocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,60* | € 13,77* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,50* | € 13,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,62* | € 15,05* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,23* | € 15,44* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,27* | € 15,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 77,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|